PVC-weefslangset felgroen, slang-ø 12x6, lengte 10 m

Artikelnummer: 113784
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113784
EAN/GTIN 4047322372565
Nummer fabrikant 113784
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

PVC-weefslangset, veiligheidskoppeling, bedrijfstemperatuur -15 °C tot 60 °C, slang-ø 12x6, PN bij 20 °C max. 12 bar, lengte 10 met flexibele, drukbestendige en slijtvaste standaardslang. Hoge veiligheid door signaalkleur – felgroen. Voorzien van veiligheidskoppeling met drukknop NW 7, 4 en insteekbus van verzinkt staal. Niet geschikt voor directe montage op pulserend gereedschap. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1.

Kenmerk:

  • Slanglengte: 10 m
  • Buitendiameter slang: 12 mm
  • Binnendiameter slang: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuur max.: 60 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -15 °C
  • Maximale werkdruk bij 20 °C: 12 bar