Polyurethaan DUO-slang (PUR), slang-ø 4x2 mm, lengte 25 m

Artikelnummer: 113713
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113713
EAN/GTIN 4047322205764
Nummer fabrikant 113713
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Polyurethaan DUO-slang (PUR), temperatuurbereik -35 °C tot 60 °C, slang-ø 4x2 mm, PN bij 20 °C max. 21 bar, rollengte 25 met polyurethaanslangen worden gekenmerkt door een zeer hoge flexibiliteit en daarmee samenhangende kleine buigradii in een breed temperatuurbereik. Ze hebben een hoge slijtvastheid, een zeer goede koudeflexibiliteit, een geringe blijvende vervorming na langdurige belasting en zijn goed bestand tegen oliën, vetten, alifatische koolwaterstoffen en zuurstof. Geschikt voor vacuüm.

Kenmerk:

  • Kleur: blauw / zwart
  • Rollengte: 25 m
  • Buitendiameter slang: 4 mm
  • Binnendiameter slang: 2 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -35 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 20 °C: 21 bar

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen