Steelhandklemschroef (breit) met fijne bek, max. 6 mm klembereik (totale lengte 115 mm)

Artikelnummer: 113-115
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 113-115
EAN/GTIN 4027474599232
Nummer fabrikant 113-115
L-nummer L80010 1502
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De steelhandklemschroeven met fijn mond van de serie 113 worden gebruikt om bijzonder fijne werkstukken in werkplaats, industrie en ambacht te spannen. De binnenkant van de bekken is geribbeld met een prismatische insnijding, zodat ronde en hoekige delen gespannen kunnen worden. De serie 113 is vooral geschikt voor fijnwerk, bijvoorbeeld aan klokken, en maakt een filigrane en precieze werkwijze mogelijk.
  • Universele toepasbaarheid in verschillende werksituaties
  • Robuust ontwerp bij flexibele scharnierbevestiging

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale hoogte [mm]: 29 mm
  • Totale hoogte [inch]: 1 1/8
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 6 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 1/4
  • Totale lengte [mm]: 115 mm
  • Totale lengte [inch]: 4 9/16
  • Chuck bek breedte [inch]: 5/8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)