Omschrijving:
Doorstroomverdeler, in-/uitgang G1/2, aansluiting 3 x G1/2, bedrijfsdruk. (lucht zonder water) max. 15 bar, omgevingstemperatuur 1 °C tot 50 °C. Van kunststof PA6 GF 30. Eind- en doorvoer verdeeldozen van zeer stevig, glasvezelversterkt kunststof (PA6 GF 30) met een grote verscheidenheid aan toepassingen. Keuze uit 1 of maximaal 3 aansluitmogelijkheden en 2 schroefdraadmaten voor de inlaat- en uitlaatschroefdraad (niet combineerbaar). Voor verticale doorvoer van media. Universele verdeeldoos met maximaal 4 aansluitmogelijkheden. Geschikt voor verticale en/of horizontale doorvoer van media of voor een veilige aansluiting (voorkomen van uitstekende onderdelen) van bijvoorbeeld drukregelaars of onderhoudsapparatuur. Alle verdeeldozen hebben een robuuste messing schroefdraadinsert die door zijn vormgeving tegen verdraaien en axiale verschuiving is beveiligd. Geschikt voor media perslucht (omgevingstemperatuur -10 °C tot 50 °C) of water (omgevingstemperatuur 1 °C tot 50 °C). De boorafmetingen zijn bij alle verdeeldozen identiek, waardoor een eenvoudige en flexibele uitwisseling tussen eind-, doorvoer- en universele verdeeldozen gegarandeerd is. Let op: Let op dat de verdeeldozen niet in gevaarlijke zones worden geïnstalleerd. Gevaarlijke zones zijn bijvoorbeeld transportwegen, vluchtwegen enz.
Kenmerk:
- Ingangsdraad: G 1/2 IG
- Draadaansluiting: G 1/2 IG
- Doorlopende schroefdraad: G 1/2 IG
- Aantal vertrekkers: 3
- Bedrijfsdruk max.: 15 bar
- Temperatuurbereik max.: 50 °C
- Temperatuurbereik min.: 1 °C
- Aantrekingskoppel messing schroefdraad: 12 Nm
- Aantrek-moment Bevestigingsgat: 4 Nm