Dopmoer M10x1, 0, buitendiameter buis 6 mm, SW1 12, verzinkt staal

Artikelnummer: 112240
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112240
EAN/GTIN 4047322167949
Nummer fabrikant 112240
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Moer, M10x1, 0, buisbuitendiameter 6 mm, PN max. 100 bar, SW1 12, verzinkt staal. Moer, zeer lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 11,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 12 mm
  • Schroefdraad: M10x1,0
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 6 mm