Rechte schroefverbinding, buitendiameter 15 mm, verzinkt staal

Artikelnummer: 112209
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112209
EAN/GTIN 4047322166775
Nummer fabrikant 112209
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schotverbinding, buisbuitendiameter 15 mm, PN max. 315 bar, SW1 27, SW2 30, SW3 27, verzinkt staal. Rechte schottverbinding, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 73,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 30 mm
  • SW 3: 27 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 15 mm