T-slangkoppeling voor slang 8/10 mm, PFA

Artikelnummer: 110936
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 110936
EAN/GTIN 4047322211611
Nummer fabrikant 110936
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-slangverbinding voor slang 8/10 mm, werkdruk max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFA. Perfluoralkoxy (PFA): een fluorplastic die dezelfde chemische bestendigheid heeft als PTFE, maar aanzienlijk hogere sterktewaarden vertoont en geschikt is voor temperaturen tot max. 200 °C.

Kenmerk:

  • L1: 72,0 mm
  • L2: 36,0 mm
  • Materiaal: Perfluoralkoxy (PFA)
  • voor slang: 8/10 mm
  • Bedrijfsdruk min.: -0,9 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 200 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -200 °C
  • Max. bedrijfsdruk vanaf 170 °C: 1 bar
  • Maximale werkdruk bij 20 °C: 10 bar