T-koppeling, holle schroef draaibaar, G 1/8, slang 6/4, POM

Artikelnummer: 110740
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 110740
EAN/GTIN 4047322027113
Nummer fabrikant 110740
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-koppeling, aluminium holle schroef draaibaar, G 1/8 voor slang 6/4 mm, werkdruk 0 - 10 bar, temperatuur: -10 °C tot 60 °C, POM.

Kenmerk:

  • L1: 47,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • Schroefdraad: G 1/8 AG
  • Materiaal: POM
  • voor slang: 6/4 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0 bar
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C