Moer, M14x1, 0 voor slang 10/8 mm, SW 16, ES 1.4404

Artikelnummer: 110720
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 110720
EAN/GTIN 4047322269452
Nummer fabrikant 110720
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dopmoer, M14x1, 0 voor slang 10/8 mm, SW 16, drukbereik max. 25 bar, temperatuur -40 °C tot 200 °C, roestvrij staal 1.4404. Zonder afdichtingen. Voor gebruik met agressieve media en bij hoge temperaturen. Schroefverbinding van roestvrij staal voor toepassingen die hoge eisen stellen aan dichtheid, druk en temperatuur. De onderdelen zijn vervaardigd zonder afdichtingsmateriaal, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor zeer hoge temperaturen of voor gebruik met agressieve vloeistoffen, waarbij bijvoorbeeld FPM niet meer compatibel is.

Kenmerk:

  • SW: 16 mm
  • Schroefdraad: M14x1,0 IG
  • Materiaal: Edelstaal 1.4404
  • voor slang: 10/8 mm
  • Werkdruk max.: 25 bar
  • Aanbevolen slang: PTFE
  • Temperatuurbereik max.: 200 °C
  • Temperatuurbereik min.: -40 °C