T-zwenkfitting, O-ring, G 1/2 buiten slang 12/10, messing vernikkeld

Artikelnummer: 110624
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 110624
EAN/GTIN 4047322026888
Nummer fabrikant 110624
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-zwenkfitting, met O-ring, G 1/2 buiten voor slang 12/10 mm, SW 27, werkdruk max. 18 bar, messing vernikkeld.

Kenmerk:

  • L1: 64,0 mm
  • L2: 42,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • voor slang: 12/10 mm
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Werkdruk max.: 18 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C