Boormotoren Dme26Uw 2,6 Kw, 100V Boren T

Artikelnummer: 11005527
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
Artikelnummer 11005527
EAN/GTIN 9009013118734
Nummer fabrikant 11005527
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De DME26 met zijn krachtige 2,6 kW motor is ideaal voor kernboren tot 250 mm.
  • De tandwielkast met 3 versnellingen en de extra snelheidsregeling (startboren en ijzermodus) zorgen voor een optimale boorsnelheid.
  • De mechanische en elektronische overbelastingsbeveiliging en de volledig metalen behuizing garanderen een hoge betrouwbaarheid.
  • De ingebouwde vermogens- en service-indicatoren en de nivelleerhulp maken de bediening ook eenvoudig.
  • De DME26 is verkrijgbaar met verschillende boorbevestigingen (Module Drill™ snelspansysteem of universele plaat).

Voordeel:

  • Compact, robuust en ergonomisch ontwerp
  • Stroom- en service-indicator, nivelleerhulp en boormodusselectie
  • Verschillende boorsysteembevestigingen: ModulDrill™ of universele plaat

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal