T-verdeelstukken ”Blauwe serie”, draaibaar, G 1/8 buiten, Ø 1x6

Artikelnummer: 109727
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 109727
EAN/GTIN 4047322029124
Nummer fabrikant 109727
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-meervoudige verdeler ”Blauwe serie”, draaibaar, G 1/8 buiten voor slangbuitendiameter 1x6/3x4 mm, pmax kortstondig 15 bar, kunststof / vernikkeld messing. Onze serie snelkoppelingen van kunststof of vernikkeld messing. De onderdelen kunnen worden gebruikt in combinatie met kunststof slangen en kunststof buizen.

Kenmerk:

  • L1: 64,3 mm
  • L2: 19,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Serie: Blauwe serie
  • Medium: Perslucht
  • Schroefdraad: G 1/8 AG
  • Loslaag: kunststof
  • Materiaal: Kunststof of vernikkeld messing
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Toepassingsgebied: Persluchtsystemen, automobielindustrie, verpakkingsindustrie, vacuüm
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Werkdruk min.: -0,95 bar
  • Aanbevolen slang: PU, PA (nylon)
  • voor buisbuiten-Ø: 1x6 / 3x4 mm
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C
  • Maximale werkdruk kortstondig: 15 bar