Inschroefbus, M8x0, 75 AG, slangaansluiting 9 mm

Artikelnummer: 107997
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107997
EAN/GTIN 4047322259408
Nummer fabrikant 107997
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Inschroefbus, messing 2.0401, M8x0, 75 AG, slangaansluiting 9 mm, PN max. 15 bar, medium-/omgevingstemp. -20 °C tot 160 °C.

Kenmerk:

  • Lengte: 33,5 mm
  • Materiaal: Messing 2.0401
  • Buitendraad: M8x0,75 AG
  • Slangaansluiting: 9 mm