Veiligheidsklinkkoppeling met binnenschroefdraad, G 3/4, DN 17

Artikelnummer: 107881
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107881
EAN/GTIN 4047322260107
Nummer fabrikant 107881
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Veiligheidsklinkkoppeling met binnenschroefdraad, G 3/4, DN 17, gietijzer, maximale werkdruk 16 bar, bedrijfstemperatuur -40 °C tot 95 °C. De universele standaardkoppeling in veiligheidsuitvoering volgens DIN 3238 voor een absoluut veilige persluchttoevoer op bouwplaatsen en in de industrie. Zeer eenvoudig te koppelen, beveiligd tegen onbedoeld openen: Na het koppelen de borgmoer vastdraaien! - Robuuste koppelingen met kop van gietijzer, stalen doorvoertule met speciale contour, verzinkt en geel gepassiveerd - vrij van chroom VI, met dubbele veiligheidsnokken - Grote doorlopende boring voor meer doorstroming

Kenmerk:

  • H: 63,0 mm
  • L: 90,2 mm
  • DN: 17
  • SW: 32 mm
  • Schroefdraad: G 3/4
  • Materiaal: Smeedbaar gietijzer
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • afstand tussen klauwen: 42 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 95 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -40 °C