Slangtule, messing vernikkeld, draaibaar, G 1/4 IG LW 10

Artikelnummer: 107332
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107332
EAN/GTIN 4047322276870
Nummer fabrikant 107332
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slangtule, messing vernikkeld, draaibaar, G 1/4 IG LW 10, bedrijfsdruk. 0-35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. 0 °C tot 70 °C.

Kenmerk:

  • LW: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Lengte: 59,0 mm
  • Aansluiting: G 1/4 IG