Afsluitklep pneumatisch bediend, G 1/2, steekverbinding 12/4

Artikelnummer: 107068
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107068
EAN/GTIN 4047322111522
Nummer fabrikant 107068
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Pneumatisch bediende afsluitklep, G1/2, steekverbinding 12/4, werkdruk max. 10 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -10 °C tot 70 °C, MS vernikkeld. Voor snelle positionerings- en stopfuncties en voor noodschakelingen (bijv. noodstop). Als er een stuursignaal aanwezig is op aansluiting 3, kan de perslucht van en naar de cilinder stromen. Als er geen stuursignaal meer aanwezig is, wordt de persluchtstroom van en naar de cilinder geblokkeerd, waardoor de cilinder in de gewenste positie wordt gestopt. De stopventielen worden in plaats van de normale slangaansluitingen rechtstreeks op de cilinder geschroefd. Opmerking: De stuurdruk is afhankelijk van de werkdruk.

Kenmerk:

  • B: 72,0 mm
  • C: 41,0 mm
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • Inbouwpositie: willekeurig, ringstuk na vastschroeven 360° draaibaar
  • Aansluiting 1: G 1/2
  • Aansluiting 2: 12 mm
  • Aansluiting 3: 4 mm
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Max. belastingdruk: 5 bar
  • Minimale stuurdruk: 1 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 70 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 70 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C