3/2-weg kanteldeurventiel slangzijde snelkoppeling, G1/8, slang 5/3

Artikelnummer: 107024
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107024
EAN/GTIN 4047322181303
Nummer fabrikant 107024
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

3/2-weg kanteleverklep, slangzijde, snelkoppeling, slang 5/3, G 1/8, PN max. 8 bar, temperatuur: -20 °C tot 80 °C, messing vernikkeld. Handbediende kantelschuifventiel in 3/2-weguitvoering. Voor alle toepassingen waarbij perslucht op eenvoudige wijze moet worden in- en uitgeschakeld of een cilinder met de hand moet worden bediend. Uitvoering in holle schroefconstructie met ringstuk. Voor directe montage op het werktuig of voor inbouw in een schakelkast. Kleine afmetingen, ideaal voor kleine ruimtes.

Kenmerk:

  • B: 55,0 mm
  • C: 25,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Schroefdraad: G 1/8
  • Functie: 3/2-weg
  • Aansluiting: De drukaansluiting is de slangzijde.
  • Kiephefboom: Messing vernikkeld
  • Binnenonderdelen: Messing blank
  • Zwenkarm: Messing vernikkeld
  • Aansluitingstype: Aansluiting snelkoppeling
  • voor slang: 5/3 mm
  • Holle schroef: Messing vernikkeld
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 8 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0 bar
  • Schakelbordschroefdraad: M12x0,75 (plaatdikte max. 4 mm)
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C
  • Verliesvrije afdichtingen: Met glasvezel versterkt polyamide