Standaardcilinder, dubbelwerkend, magneet, zuiger-Ø 63, slag 600, G 3/8

Artikelnummer: 106228
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 106228
EAN/GTIN 4047322094702
Nummer fabrikant 106228
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardcilinder, ISO 15552, dubbelwerkend, magneet, zuiger-Ø 63, slag 600, G 3/8, werkdruk max. 10 bar, temperatuur: -10 °C tot 80 °C. Deze cilinders worden vanwege hun robuuste constructie en goede prijs-kwaliteitverhouding bij voorkeur gebruikt voor een groot aantal toepassingen. In de standaarduitvoering is deze cilinder dubbelwerkend en uitgerust met een magneetzuiger en instelbare demping. De magneetschakelaars kunnen in twee T-gleuven aan dezelfde kant van de pneumatische aansluiting worden bevestigd. Geschikt voor gefilterde en ongeoliede of geoliede perslucht. Bij gebruik van geoliede perslucht moet worden gezorgd voor continue smering.

Kenmerk:

  • Slag: 600 mm
  • Norm: volgens ISO 15552
  • Pijp: Aluminium profielbuis met geïntegreerde T-goten, geanodiseerd
  • Opbouw: Eindkappen / profielbuis met zelftappende schroeven
  • zuiger: POM
  • Magneet: met magneet
  • Demping: met instelbare demping
  • Functie: dubbelwerkend
  • Zuiger Ø: 63 mm
  • Aansluiting: G 3/8
  • zuigerstang: Staal C45, hardverchroomd
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Zuigerstang-Ø: 20 mm
  • Zuigerstang AG: M16x1,5
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Minimale aanspreekdruk.: 0,3 bar
  • Schroefdraad zuigerstang: Buiten schroefdraad op de zuigerstang
  • Schroefdraad van de zuigerstang: M16x1,5
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C