Veiligheidsklep DN 8, messing, G 1/4, responsdruk 23, 5 bar

Artikelnummer: 104068
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 104068
EAN/GTIN 4047322041560
Nummer fabrikant 104068
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Veiligheidsklep DN 8, messing, bedrijfstemperatuur -25 °C tot 180 °C, G 1/4, SW 20, responsdruk 23, 5 bar, typegekeurd. Voor perslucht en niet-giftige, niet-brandbare gassen, vrij afblazend, daarom niet geschikt voor vloeistoffen, niet geschikt voor waterdamp! De kleppen zijn TÜV-goedgekeurd en hebben een TÜV-onderdelentestnummer.

Kenmerk:

  • A: 18,0 mm
  • C: 75,0 mm
  • D: 10,0 mm
  • SW: 20 mm
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Drukveer: Edelstaal
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • Minimale aanspreekdruk.: 23,5 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 50 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0,2 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 180 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -25 °C