Handschuifventiel, G 3/8 AG, SW 22, PN max. 10 bar

Artikelnummer: 103761
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103761
EAN/GTIN 4047322224277
Nummer fabrikant 103761
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Handschuifventiel, bedrijfstemperatuur 0 °C tot 70 °C, G 3/8 AG, SW 22, PN max. 10 bar. Voor gebruik op apparaten die om veiligheidsredenen of om redenen van de schakeltechniek moeten worden ontlucht wanneer ze worden uitgeschakeld. Bij het afsluiten worden de persluchtapparaten van het net gescheiden en tegelijkertijd vindt de ontluchting plaats.

Kenmerk:

  • B: 31,0 mm
  • L: 87,0 mm
  • SW: 22 mm
  • Schroefdraad: G 3/8 AG
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: 0 °C