Borgringtang Classic met MagicTips® voor binnenborgringen (boringen) met rechte vorm J 3, 220 mm

Artikelnummer: 10342
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
Artikelnummer 10342
EAN/GTIN 4010995346911
Nummer fabrikant 10342
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verlaagt uw kosten: Voorkomt beschadigingen door verloren borgveren in de werkomgeving.
  • Bespaart tijd: Borgringen betrouwbaar en stevig vasthouden.
  • Toepassing: Voor het insteken / verwijderen van borgringen in boringen.
  • Aanvullende informatie: met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®
  • DIN ISO 5256.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Type: J 3
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Totale lengte (mm): 220 mm
  • Totale lengte (Duim): 9″
  • Borgring binnen min (mm): 40 mm
  • Borgring binnen max (mm): 100 mm
  • Borgring binnen min - max (mm): 40 - 100
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee