2/2-weg magneetventielen, messing, NC, direct gestuurd, 230-240 V, 50-60 Hz, 16 VA, FKM, G1/4, PN0-5 bar

Artikelnummer: 102889
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102889
EAN/GTIN 4047322158770
Nummer fabrikant 102889
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

2/2-weg magneetventielen, messing, NC, direct gestuurd, 230 - 240 V, 50 - 60 Hz, 16 VA, mediumtemperatuur -10 °C tot 140 °C, FKM, G 1/4, PN 0 - 5 bar. Voordelige serie in de uitvoeringen - direct gestuurd - gedwongen gestuurd - voorgestuurd Voor alle toepassingen met perslucht, neutrale gassen en dunvloeibare, neutrale media.

Kenmerk:

  • A: 54,0 mm
  • B: 40,0 mm
  • DN: 4,5
  • Uitvoering: 2
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Functie: stroomloos gesloten (NC)
  • Beschermklasse: IP 65 (bij gebruik van de apparaatstekker)
  • Binnenonderdelen: Edelstaal
  • ventielzitting: messing
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • Bedrijfsdruk max.: 5 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0 bar
  • Elektrische aansluiting: voor apparaataansluiting PG 9/PG 11, volgens ISO 4400
  • Max. mediumtemperatuur: 140 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 80 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C