Manometerafsluitkraan, draaibare pen, messing bl. G1/2, 60x25x10

Artikelnummer: 102655
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102655
EAN/GTIN 4047322122849
Nummer fabrikant 102655
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Manometerafsluitkraan, tap - draaibare mof, van blank messing, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C, testflens 60x25x10. Het is raadzaam om tussen de drukregelaar en de leiding een afsluitkraan te installeren. Bij de hendelstand ”uitblazen” komt het medium in de atmosfeer terecht. Afsluitkranen met test aansluiting dienen voor het gelijktijdig aansluiten van bedrijfsdrukmeter op de drukleiding.

Kenmerk:

  • PN: 25 bar
  • SW: 27 mm
  • Behuizing: messing
  • WIKA-type: 910,10
  • Draad 1: G 1/2 AG
  • Draad 2: G 1/2 IG
  • Hendel: kunststof
  • Uitvoering: Pen / draaibare mof, met testflens 60x25x10
  • Controleflens: 60x25x10
  • Toepassingsgebied: voor alle manometers met vlakke afdichtring volgens DIN 16258
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C