• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Glycerine manometer, CrNi-staal, G 1/2 onder, -1 / + 1, 5 bar, Ø 100

Artikelnummer: 102126
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
Artikelnummer 102126
EAN/GTIN 4047322378413

Omschrijving

Omschrijving:

SKKE 1125 NK 80
Glycerine manometer, CrNi-staal behuizing, enkele schaal in bar, aansluiting radiaal onder, G 1/2, kwaliteitsklasse. 1, 0, meetbereik -1 / + 1, 5 bar, Ø 100. Buisveerkamermanometer met glycerinevulling. Voor meetpunten met hoge dynamische drukbelastingen en trillingen. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.

Kenmerk:

  • Behuizing: CrNi-staal 1.4301
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • WIKA-type: 213,53
  • meetelement: koperlegering
  • Flensring: CrNi-staal, glanzend (driehoekig frontgedeelte)
  • Kwaliteitsklasse: 1,0
  • wijzerwerk: koperlegering
  • Diameter: 100 mm
  • Kijkvenster: kunststof
  • aansluitpositie: radiaal onderaan
  • Meetbereik max. bar: 1,5 bar
  • Meetbereik min. bar: -1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,02 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: Vacuüm/overdruk