Latzhose met kniezakken INDUSTRY Richmond, Unisex, Zwart, Maat 76C54

Artikelnummer: 10169-154-09 76C54
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 10169-154-09 76C54
EAN/GTIN 5711074094318
Nummer fabrikant 10169-154-09 76C54
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, driedubbele naden op de benen en in het kruis verlengen de levensduur van het product.
  • Ergonomisch gesneden broekspijpen, gevormd volgens de natuurlijke bewegingen van het lichaam
  • Verstelbare hamerlus
  • Duurzame kniezakken met hoogte-instelling om de kniebeschermer stevig op de knie te houden
  • Verbeterde zichtbaarheid voor de omgeving dankzij reflecterende effecten.
  • Het product is geschikt voor industriële was
  • gecertificeerd voor gebruik in combinatie met het MASCOT kniekussen type KORT of LANG, omdat de kniezak in hoogte verstelbaar is

Kenmerk:

  • Licht bij de meter
  • Drievoudige gestikte naden op de benen en crotch
  • Schouderbanden gemaakt van stof, verstelbaar en met korte, sterke elastische en plastic gespen
  • Bijbelzak met pennenvak en klep met verborgen drukknopen
  • D-ring
  • Binnenzak met klittenbandsluiting
  • De tailleband is verstelbaar
  • De broeklegs zijn ergonomisch gevormd
  • Voorzakken
  • Zip fly
  • Achterzakken, versterkt
  • Hamerlus, instelbaar
  • Dijzak met klep en verborgen drukknopen
  • Regelzak
  • Kniezakken van polyester, in hoogte verstelbaar, met klep en opening van bovenaf
  • Contrasterende naden
  • Reflexeffecten
  • Voor dit model raden we de volgende kniebescherming aan: 00418-100, 00718-100, 50451-916 of 20118-915
  • Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermers van het type KORT of LANG volgens en 14404
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 260 g/m²
  • Canvastructuur.
  • Staplengte: 76 cm / 30 inch
  • Tailleomtrek: Lengte van de binnennaad: 76 cm / 30 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken