5/16″ Bits slot 14 mm

Artikelnummer: 100S-32 14mm
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 100S-32 14mm
EAN/GTIN 4991644206766
Nummer fabrikant 100S-32 14mm
L-nummer L60050 3391
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 5/16″ Schroevendraaier bit, DIN3126-C8, Slot
  • Lengte: 32 mm
  • D2: 8 mm
  • Drive: 5/16″
  • Buitenzeskant
  • Uitgang 14 mm
  • Slot
  • Oppervlakte: zink gefosfateerd
  • Materiaal: Speciaal bitstaal