Omschrijving:
Onderhoudseenheid 3-delig ”multifix”, polycarbonaat behuizing en beschermkorf, BG 5, G 1, ingangsdruk max. 16 bar, regelbereik 0, 5 - 10 bar. Driedelige onderhoudseenheden, bestaande uit een drukregelaar met membraan, onafhankelijk van de voordruk en met terugregeling, met secundaire ontluchting, een centrifugale afscheider en een proportionele olietoevoer.
Kenmerk:
- A: 300,0 mm
- B: 381,8 mm
- C: 128,0 mm
- D: 253,8 mm
- BG: 5
- DN: 25
- Serie: multifix
- Behuizing: Aluminium
- Schroefdraad: G 1
- Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
- Debiet: 13500 l/min.
- veerhoed: POM-messing
- Druppelopzetstuk: PA
- afdichtingsmateriaal: NBR
- filterfijnheid: 40 µm
- condensafvoer: halfautomatisch
- Regelbereik max.: 10 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 16 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C