Mistoliesmerter ”multifix”, met polycarbonaat reservoir, BG 1, G 1/4

Artikelnummer: 100551
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100551
EAN/GTIN 4047322155656
Nummer fabrikant 100551
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mistolie-injectoren ”multifix” met polycarbonaat reservoir, BG 1, G 1/4, ingangsdruk max. 16 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C. Proportionele olie-injectoren, olie onder druk kan worden bijgevuld.

Kenmerk:

  • A: 47,8 mm
  • B: 167,8 mm
  • C: 58,0 mm
  • D: 109,8 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: multifix
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 1/4
  • type olie: CL 32 volgens DIN 51517-ISO VG 32
  • Reservoir: Polycarbonaatreservoir
  • Debiet: 1900 l/min.
  • Druppelopzetstuk: PA
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C