Pneumatische drukregelaar met afstandsbediening ”multifix”, BG 3, G 1/2

Artikelnummer: 100463
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100463
EAN/GTIN 4047322392365
Nummer fabrikant 100463
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Pneumatisch op afstand bediende drukregelaar ”multifix”, zonder manometer, BG 3, G 1/2, stuurdruk G 1/4, ingangsdruk max. 16 bar. Pneumatisch op afstand bediende membraandrukregelaar met secundaire ontluchting. De drukinstelling gebeurt via een pilootdrukregelaar (overbrengingsverhouding 1:1). De uitgangsdruk komt overeen met de druk die op de pilootregelaar is ingesteld. Als pilootdrukregelaar kan een normale standaarddrukregelaar of een precisiedrukregelaar worden gebruikt.

Kenmerk:

  • A: 69,0 mm
  • B: 94,0 mm
  • C: 59,0 mm
  • D: 35,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: multifix
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Debiet: 8500 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Aansluiting stuurlucht: G 1/4
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen