Omschrijving:
Drukregelaar ”multifix”, inclusief manometer, BG 5, G 1, PE max. 16 bar, medium-omgevingstemperatuur max. 60 °C, regelbereik 0, 2 - 6 bar. Vooraf ingestelde, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken.
Kenmerk:
- A: 100,0 mm
- B: 179,5 mm
- C: 128,0 mm
- D: 51,5 mm
- BG: 5
- DN: 25
- Serie: multifix
- Behuizing: Aluminium
- Schroefdraad: G 1
- Debiet: 17500 l/min.
- veerhoed: POM-messing
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Regelbereik max.: 6 bar
- Regelbereik min.: 0,2 bar
- Eigen luchtverbruik: Ja
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 10 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Eigen luchtverbruik max.: 0,5 l/min (afhankelijk van de secundaire druk)
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C