Startventiel ”multifix-mini”, BG 0, G 1/4, PE 2, 5 - 16 bar

Artikelnummer: 100414
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100414
EAN/GTIN 4047322123785
Nummer fabrikant 100414
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Startventiel ”multifix-mini”, BG 0, G 1/4, ingangsdruk min. 2,5 bar, max. 16 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C. Door secundaire druk bediende zittingklep voor gecontroleerde ontluchting van persluchtinstallaties. Bij het bereiken van 50% van de ingangsdruk wordt de volledige doorsnede van de regelaar geopend. Met instelbare smoorklep!

Kenmerk:

  • A: 45,0 mm
  • B: 77,5 mm
  • C: 48,5 mm
  • D: 29,0 mm
  • BG: 0
  • Serie: multifix-mini
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Debiet: 2250 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Ingangsdruk min.: 2,5 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C