Omschrijving:
Schakelventiel (3/2-wegventiel) ”multifix-mini”, 110 V AC, 50 Hz, BG 0, G 1/4, ingangsdruk 2 - 10 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C. Persluchtsystemen of onderdelen van systemen kunnen via een elektrisch signaal worden in- of uitgeschakeld. 3/2-weg uitvoering inclusief geluiddemper. Bij het uitschakelen wordt het systeem tegelijkertijd ontlucht.
Kenmerk:
- A: 45,0 mm
- B: 29,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 0
- Serie: multifix-mini
- Behuizing: Zinkdrukgietwerk
- Schroefdraad: G 1/4
- Beschermklasse: IP 65 (P 54) volgens DIN 40050
- Debiet: 2000 l/min.
- magneetspoel: 110 V AC, 50 Hz
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Inschakelduur: 100%
- Ingangsdruk max.: 10 bar
- Ingangsdruk min.: 2 bar
- Ontluchtingsaansluiting: G 1/4
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
- Elektrische aansluiting: Apparaatstekker PG 9, vorm B, EN 175301-803
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C