Omschrijving:
Onderhoudseenheid 3-delig ”multifix-mini” met metalen behuizing, BG 0, G 1/4, ingangsdruk max. 12 bar, regelbereik 0, 5 - 10 bar. Driedelige onderhoudseenheden, bestaande uit een drukregelaar met membraan, onafhankelijk van de voordruk, met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugale afscheider en een proportionele olietoevoer.
Kenmerk:
- A: 120,0 mm
- B: 162,3 mm
- C: 63,0 mm
- D: 99,3 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serie: multifix-mini
- Behuizing: Zinkdrukgietwerk
- Schroefdraad: G 1/4
- Reservoir: metalen container
- Debiet: 750 l/min.
- veerhoed: POM-messing
- Druppelopzetstuk: Zink-glas-NBR
- afdichtingsmateriaal: NBR
- filterfijnheid: 5 µm
- condensafvoer: halfautomatisch
- Regelbereik max.: 10 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Ingangsdruk max.: 12 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 16 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C