Filter ”multifix-mini”, met metalen behuizing, 5 µm, BG 0, G 1/8

Artikelnummer: 100365
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100365
EAN/GTIN 4047322130608
Nummer fabrikant 100365
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Filter ”multifix-mini” met metalen behuizing, 5 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 20 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C, condensafvoer: HA. Centrifugale afscheider met gesinterd filterelement.

Kenmerk:

  • A: 40,0 mm
  • B: 111,6 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 99,3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 1/8
  • Reservoir: metalen container
  • Debiet: 1000 l/min.
  • filterfijnheid: 5 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Ingangsdruk max.: 20 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C