Vuleenheid ”FUTURA”, elektrisch bediend, 230 V AC/50 Hz, BG 1, G 3/8

Artikelnummer: 100324
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100324
EAN/GTIN 4047322191869
Nummer fabrikant 100324
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vuleenheid ”FUTURA” elektrisch bediend met spoel 230 V AC, 50 Hz, BG 1, G 3/8, afvoer G 1/4, PE 2, 5 - 10 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C. De vulunit zorgt voor een langzame drukopbouw en beschermt zo de aangesloten apparaten. De eenheid bestaat uit een 3/2-wegventiel inclusief geluiddemper en een vulventiel (startventiel), aan- en uitschakeling door middel van een 3/2-wegventiel. Vultijd instelbaar door de regelschroef aan te passen.

Kenmerk:

  • A: 104,0 mm
  • B: 117,8 mm
  • C: 84,8 mm
  • D: 33,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • afvoerlucht: G 1/4
  • Medium: Perslucht, neutrale gassen
  • Behuizing: PA66 GF60
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Beschermklasse: IP 65
  • Debiet: 1400 l/min.
  • Inschakelduur: 100%
  • Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
  • Wattage: 2,5 watt bij gelijkspanning
  • Ingangsdruk max.: 10 bar
  • Ingangsdruk min.: 2,5 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Elektrische aansluiting: Apparaatstekker EN 175301-803, vorm C, aantal polen 2+PE
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C
  • Houdkracht bij wisselspanning 50 Hz: 1,6 VA
  • Aanzuigvermogen bij wisselspanning 50 Hz: 2,2 VA