Omschrijving:
Vuleenheid ”FUTURA” elektrisch bediend met spoel 24 V DC, 2, 5 Watt, BG 2, G 3/8, afvoer G 1/2, PE 2, 5 - 10 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C. De vulunit zorgt voor een langzame drukopbouw en beschermt zo de aangesloten apparaten. De eenheid bestaat uit een 3/2-wegventiel inclusief geluiddemper en een vulventiel (startventiel), aan- en uitschakeling door middel van een 3/2-wegventiel. Vultijd instelbaar door de regelschroef aan te passen.
Kenmerk:
- A: 126,0 mm
- B: 150,3 mm
- C: 93,8 mm
- D: 56,5 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- afvoerlucht: G 1/2
- Medium: Perslucht, neutrale gassen
- Behuizing: PA66 GF60
- Schroefdraad: G 3/8
- Beschermklasse: IP 65
- Debiet: 3400 l/min.
- Inschakelduur: 100%
- Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
- Wattage: 2,5 watt bij gelijkspanning
- Ingangsdruk max.: 10 bar
- Ingangsdruk min.: 2,5 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
- Elektrische aansluiting: Apparaatstekker EN 175301-803, vorm C, aantal polen 2+PE
- Temperatuurbereik max.: 50 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C
- Houdkracht bij wisselspanning 50 Hz: 1,6 VA
- Aanzuigvermogen bij wisselspanning 50 Hz: 2,2 VA