Omschrijving:
Microfilter ”FUTURA” met polycarbonaat behuizing en beschermkorf, 0,01 µm, BG 2, G 1/2, PE 1,5 - 16 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, condensafvoer VA. Microfilter in modern design voor hoge eisen aan de zuiverheid van de perslucht. Het microfilter dient voor het verwijderen van vaste olie, water en vaste verontreinigingen tot 0,01 µm uit perslucht en gassen.
Kenmerk:
- A: 63,0 mm
- B: 210,8 mm
- C: 47,8 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- Medium: Perslucht, neutrale gassen
- Behuizing: PA66 GF60
- Schroefdraad: G 1/2
- Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
- Debiet: 450 l/min.
- restoliegehalte: < 0,01 mg/m³
- Filterelement: Borsilicaatglasvezel
- filterfijnheid: 0,01 µm
- condensafvoer: volledig automatisch
- Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
- stofafscheiding: > 0,01 µm 99,999 %
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Ingangsdruk min.: 1,5 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 0,1 bar
- Temperatuurbereik max.: 50 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C