Omschrijving:
Drukregelaar ”FUTURA”, inclusief manometer, BG 4, G 3/4, PE max. 16 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, regelbereik 0, 1 - 1 bar. Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in modern design en met uitstekende doorstroomwaarden. Vergrendelbare en afsluitbare regelknop.
Kenmerk:
- A: 85,0 mm
- B: 191,0 mm
- C: 137,0 mm
- BG: 4
- Serie: FUTURA
- Medium: Perslucht, neutrale gassen
- Behuizing: PA66 GF60
- Schroefdraad: G 3/4
- membraan: NBR
- Debiet: 14200 l/min.
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
- Regelbereik max.: 1 bar
- Regelbereik min.: 0,1 bar
- Eigen luchtverbruik: Ja
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 1,6 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Temperatuurbereik max.: 50 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C
- Eigen luchtverbruik max.: 1,5 l/min (afhankelijk van de secundaire druk)