Drukregelaar ”FUTURA”, inclusief manometer, BG 1, G 1/4, 0, 5 - 10 bar

Artikelnummer: 100005
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100005
EAN/GTIN 4047322190619
Nummer fabrikant 100005
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukregelaar ”FUTURA”, inclusief manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, regelbereik 0, 5 - 10 bar. Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in modern design en met uitstekende doorstroomwaarden. Vergrendelbare en afsluitbare regelknop.

Kenmerk:

  • A: 52,0 mm
  • B: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Perslucht, neutrale gassen
  • Behuizing: PA66 GF60
  • Schroefdraad: G 1/4
  • membraan: NBR
  • Debiet: 2000 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
  • Regelbereik max.: 10 bar
  • Regelbereik min.: 0,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Manometerweergave max.: 16 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C