Voorgrondmachine M 80

Artikelnummer: 1.534-916.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.534-916.0
EAN/GTIN 4054278978703
Nummer fabrikant 1.534-916.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met zijn krachtige borstels en volledig zonder water reinigt de matten zeer efficiënt en voorzichtig van opgehoopte onzuiverheden. Vergeleken met conventionele apparaten heeft de reiniger een extra breedtes-sleuf, die vloermatten tot een breedte van 80 centimeter kan bevatten. U kunt de looptijd continu selecteren tot een duur van 10 minuten. De elektronische munt validator is snel en individueel programmeerbaar voor gebruik met verschillende munten en penningen. De optioneel verkrijgbare mattenhouder biedt extra comfort tijdens het reinigen. De optioneel verkrijgbare regenkap minimaliseert het binnendringen van regenwater in het apparaat. Met dit product overtuigt u uw klanten en verbetert u ook uw locatie!

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 1085 / 531 / 1098 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 80 kg
  • gewicht zonder accessoires: 80 kg

Voordeel:

Validator voor elektronische munten:
  • Individueel en eenvoudig programmeren.
Programmeerbare looptijd:
  • Continue aanpassing van de looptijd tot 10 minuten.
Invoer deurmat vanaf de voorzijde:
  • Er blijft geen vuil op het apparaat achter.
Vuiltrechter:
  • Vuil valt onmiddellijk in een vuilcontainer.
Krachtige borstels:
  • Grondige en snelle reiniging van de vloermat voor elke wasbeurt.
Brede sleuf:
  • Efficiënte reiniging van vloermatten met een breedte tot 80 cm.
  • Gebruik van verschillende soorten munten en penningen.
  • Voor individuele aanpassing aan lokale omstandigheden.
  • Schoon uiterlijk.
  • Gegarandeerd altijd schone vloermatten.

Geschikte producten