Omschrijving:
Met onze AWT-C FP-bandenvuller kunt u uw klanten een aantrekkelijke en verstandige extra service bieden die ook hogere inkomsten op uw locatie mogelijk maakt. Het apparaat is ontworpen voor bandenspanningen tot 8 bar en uiteraard gekalibreerd om te voldoen aan landspecifieke eisen. Naast de nauwkeurige controle en regeling van de bandenspanning, heeft het een geïntegreerde waterdispenser voor het vullen van het ruitensproeierreservoir. Deze is vorstbestendig en kan zelfs in de wintermaanden zonder problemen worden gebruikt. Een elektronische munt validator maakt het gebruik van verschillende soorten penningen en munten, die u individueel kunt definiëren, evenals de oneindig instelbare looptijd van maximaal 7 minuten.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 423 / 423 / 1760 mm
- gewicht inclusief verpakking: 84 kg
- gewicht zonder accessoires: 71 kg
Voordeel:
Geïntegreerde waterdispenser:- Comfortabele en moeiteloze waterextractie.
Validator voor elektronische munten:- Individueel en eenvoudig programmeren.
Programmeerbare looptijd:- Continue aanpassing van de looptijd tot 7 minuten.
- Verbetert het uiterlijk omdat er geen watercontainers nodig zijn.
- Hiermee kunt u verschillende soorten munten en penningen gebruiken.
- Voor individuele aanpassing aan lokale omstandigheden.