Snoerloze droogzuiger T 15/1 Bp Adv

Artikelnummer: 1.355-350.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 1.355-350.0
EAN/GTIN 4054278994833
Nummer fabrikant 1.355-350.0
L-nummer L00950 248145
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onze compacte snoerloze droge stofzuiger T 15/1 Bp Adv met een reservoirvolume van 15 liter wordt gekenmerkt door zijn duurzaamheid, uitgebreide accessoires en eersteklas prijs-prestatieverhouding. Zijn duurzaamheid en robuustheid worden ook gekenmerkt door het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. De stofzuiger scoort met krachtige Kärcher Battery Power+ batterijen (36 V), die uitstekende schoonmaakresultaten mogelijk maken. Met slechts 57 dB(A) is hij zo stil dat hij ook in geluidsgevoelige ruimtes altijd kan worden gebruikt. Omdat hij gemaakt is van 45 procent gerecycled materiaal*, worden hulpbronnen vanaf het begin gespaard. De T 15/1 Bp Adv heeft een draaggreep met vouwfunctie voor ergonomisch transport, is wendbaar en kan niet kantelen. Bij de levering zijn een kierenzuigmond en een bekledingszuigmond inbegrepen, die altijd binnen handbereik op de stofzuiger kunnen worden opgeborgen. Ook veel accessoires: Zuigslang, antistatisch spruitstuk, lichtgewicht, in hoogte verstelbare telescopische zuigbuis (aluminium), omschakelbare vloerzuigmond en parketzuigmond. Let op: de accu en de bijbehorende snellader moeten apart worden besteld.

Kenmerk:

  • Afmetingen (L × B × H): 430 x 255 x 405 mm
  • Laadtijd accu met snellader 80 % / 100: 58 / 81 min
  • Accuplatform: 36 V accu platform
  • Inhoud reservoir: 15 l
  • Materiaal reservoir: kunststof
  • Besteleenheid: PCE
  • eco-efficiëntiemodus: Duurzaam door minder energieverbruik.
  • eco-efficiëntiemodus: Vermindert volume en geluidsoverlast.
  • eco-efficiëntiemodus: Verlengt de levensduur van de batterij.
  • Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp: Ergonomisch transport: Kan dicht op het lichaam worden gedragen.
  • Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp: Ergonomische buiging en comfortabele draaggreep.
  • Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp: Ruimtebesparend en slim: Snel en eenvoudig opbergen.
  • Kleur: antraciet
  • Laag geluidsniveau van slechts 57 dB(A): Ideaal voor werken in geluidsgevoelige omgevingen.
  • Laag geluidsniveau van slechts 57 dB(A): Minder geluidsoverlast, zelfs ’s nachts.
  • Laag geluidsniveau van slechts 57 dB(A): Vermindert risico’s zoals stress of gehoorbeschadiging.
  • Laag gewicht: Gemakkelijk te vervoeren, zelfs met één hand.
  • Laag gewicht: Gemakkelijk over trappen te dragen.
  • Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Apparaatkop biedt opbergruimte voor kierenzuigmond en bekledingszuigmond.
  • Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Accessoires worden ruimtebesparend opgeborgen en zijn altijd binnen handbereik.
  • Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Veilig en handig transport van apparaat en accessoires.
  • Laadstroom: 6A
  • Looptijd per acculading: eco-efficiëntiemodus: max. 62 (7,5 Ah) / Power-modus: max. 30 (7,5 Ah) / eco!efficiency-modus: max. 51 (6,0 Ah) / Power-modus: max. 24 (6,0 Ah) min.
  • Vermogen per acculading: ca. 150 (7,5 Ah) m²
  • Luchthoeveelheid: 40 l/s
  • Duurzaam en robuust: 45 % gerecycled materiaal: Productie: Minder gebruik van grondstoffen en energie.
  • Duurzaam en robuust: 45 % gerecycled materiaal: Lagere CO? uitstoot door productie van gerecycled materiaal.
  • Nominaal vermogen: 500W
  • Netaansluiting Oplader: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Permanente hoofdfilterkorf: Duurzaam, robuust en duurzaam.
  • Permanente hoofdfilterkorf: Gemaakt van versterkt fleece.
  • Permanente hoofdfilterkorf: Handwasbaar op 30 °C en herbruikbaar.
  • Geluidsdrukniveau: 57 dB(A)
  • Uitgebreid assortiment accessoires: Vloermondstuk, parketmondstuk, spleetmondstuk en meubelmondstuk.
  • Uitgebreid assortiment accessoires: Hoogwaardige filterkorf en filterzak van fleece.
  • Uitgebreid assortiment accessoires: In hoogte verstelbare, lichtgewicht aluminium telescopische zuigbuis.
  • Vacuüm: 223 / 22 mbar / kPa
  • Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform: Compatibel: Alle accu’s 36 V Kärcher Battery Power+/Power.
  • Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform: Praktische weergave van de resterende looptijd direct op de accu.
  • Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform: Snelle en eenvoudige vervanging van de krachtige accu.

Voordeel:

  • Duurzaam en robuust: 45 % gerecycled materiaal
  • eco-efficiëntiemodus
  • Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp
  • Laag geluidsniveau van slechts 57 dB(A)
  • Laag gewicht
  • Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
  • Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
  • Uitgebreid assortiment accessoires
  • Permanente hoofdfilterkorf
  • Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires

Toepassing:

  • 2 grote knoppen: Aan/uit-schakelaar en eco-efficiëntiemodus.
  • Snelle en eenvoudige bediening met voet of hand.
  • Praktische parkeerstand voor netjes opbergen.
  • Ideaal voor gebruik in hotels, catering, winkels en commerciële schoonmaaksectoren.
  • Harde vloeren
  • Tapijtvloeren

Levering:

Filterkorf van permanent vlies