FM Expert 50/P.

Artikelnummer: 1.321-005.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 1.321-005.0
EAN/GTIN 4054278817989
Nummer fabrikant 1.321-005.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Als compacte en open reinigingswagen is de FM Expert 50/ P bijzonder geschikt voor de toepassing van de voorconditioneringsmethode. De afvalmodule kan in hoogte worden aangepast en kan vuilniszakken van verschillende afmetingen bevatten. Schoonmaakartikelen kunnen eenvoudig worden opgeborgen in de emmers van 4 liter en doorslijpen by area. Extra apparatuur kan worden ondergebracht in een afzonderlijk afsluitbare en uittrekbare lade met een capaciteit van 16 liter. Dit vermindert extra afstanden tijdens het reinigingsproces. Met de meegeleverde FlexoLink-connectoren kunt u ook mopsystemen, grijpers en ander nuttig gereedschap meenemen. FlexoLink XL is geschikt voor montage van een waarschuwingsbord of de WVP 10 Adv. Zowel de gereedschapsflex-aansluitingen als de haak kunnen variabel aan de buitenkant van de FlexoMate worden bevestigd. Voor ruimtebesparend opbergen kunnen hangende emmers en bakken eenvoudig worden verwijderd.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 1210 x 663 x 1200 mm
  • Afmetingen, verpakt: 796 x 584 x 498 mm
  • gewicht zonder accessoires: 23,5 kg
  • Programma: ADVANCED
  • Verpakkings-
    eenheid: 1 stuks
  • Gewicht verpakking: 27 kg

Inhoud:

Afvalverwijdering

Downloads en documenten

Geschikte producten