Waterzuiveringssysteem WRP Car Wash

Artikelnummer: 1.217-153.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.217-153.0
EAN/GTIN 4054278069210
Nummer fabrikant 1.217-153.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het WRP Car Wash water recyclingsysteem, ontworpen voor autowasmachines, bespaart tot 85% vers water. Het waterrecyclingsysteem maakt indruk met een debiet tot 3000 l/u en recyclet olievrije afvalwater op een rendabele en effectieve manier. Er hoeven geen flocculatiemiddelen te worden geleverd. Dankzij een voldoende gedimensioneerd bassinsysteem en krachtige hydrocycloon worden deeltjes > 20 µm betrouwbaar verwijderd. Het gerecyclede water kan worden hergebruikt voor alle wasprogramma's van het wassysteem van het portaal. Afhankelijk van de wettelijke situatie wordt overtollig water rechtstreeks of via een separator afgevoerd in het rioleringssysteem via overflow bij de pompopslagtank. Optioneel kan de afvalwater ook rechtstreeks vanuit de recyclingwatertank naar het rioleringssysteem worden gevoerd. Onaangename geuren worden op betrouwbare wijze voorkomen door circulatie en goede ventilatie. Het modulaire en zeer flexibele systeem biedt de optimale oplossing voor bijna elke locatie.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 220 x 603 x 1863 mm
  • Verbindingscapaciteit: 1,3kW
  • Doorvoer: 3000 l/h
  • Huidig type: 1 / 230 / 50 V / Hz

Voordeel:

Fysieke behandeling zonder onderhoud:
  • Het filter hoeft niet te worden teruggespoeld.
  • Filtermateriaal hoeft niet te worden vervangen.
Compact systeem:
  • Klein vloeroppervlak.
  • Latere installatie is zonder problemen mogelijk.
Tot 85% besparing op zoet water:
  • Lagere kosten voor zoet water.
  • Hoge winstgevendheid.
Belangrijkste kenmerk:
  • Lage bedrijfskosten
  • Zoetwaterbesparing tot 85%
fysieke behandeling zonder onderhoud:
  • Lagere onderhouds- en bedrijfskosten.
  • Flexibele installatie dankzij modulair ontwerp.
  • Korte terugverdientijd.
Eenvoudige installatie:
  • Lage installatiekosten dankzij korte installatietijd.
  • Het filter hoeft niet te worden vervangen

Inhoud:

Regeling van alle componenten

Levering:

1 stuks dompelpomp; vlotterschakelaar in de pompopslagtank

Downloads en documenten

Geschikte producten