accu-sproeitrekker Puzzi 9/1 BP Adv

Artikelnummer: 1.101-702.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 1.101-702.0
EAN/GTIN 4054278681221
Nummer fabrikant 1.101-702.0
L-nummer L00950 240938
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uniek wereldwijd, zeer robuust en snoerloos flexibel: Onze accu-stofzuiger Puzzi 9/1 BP Adv Pack. Deze puzzel is het enige professionele apparaat voor het afzuigen van sproeien op batterijen op de markt en straalt uitstekende prestaties en maximale bewegingsvrijheid uit voor het grondig reinigen van bekleding, textieloppervlakken en tapijten, bijvoorbeeld in de hotel- en restaurantindustrie, het interieur van voertuigen of het schoonmaken van gebouwen. Deze puzzel is uiterst stil, zodat hij ook in het openbaar verkeer kan worden gebruikt, en dankzij de ergonomische draaggreep kan hij eenvoudig met één hand worden vervoerd. Voor de beste schoonmaakresultaten wordt de reinigingsoplossing onder druk diep in de textielvezels gespoten en samen met het opgeloste vuil teruggezogen. De volgende onderdelen worden standaard geleverd: Mondstuk voor bekleding, sproeizuigslang, vloerzuigmond, sproeiaanzuigpijp, 2-in-1 containers voor Fresh en vuil water, geïntegreerde opslag van accessoires en nog veel meer. Houd er bij het bestellen rekening mee dat de krachtige Kärcher Battery Power+-accu van 36 V en de bijbehorende supersnellader afzonderlijk moeten worden besteld voor deze apparaatversie.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 540 x 332 x 460 mm
  • Oplaadtijd batterij met supersnellader 80% / 100%: 58 / 81 min.
  • Batterijplatform: Platform met 36V-accu
  • Aantal benodigde batterijen: 1 stuks
  • opgenomen vermogen: 575W
  • Prestaties van het gebied: 12 – 18 m²/u.
  • gewicht inclusief verpakking: 13 kg
  • gewicht zonder accessoires: 7,6 kg
  • Laadstroom: 6A
  • looptijd per acculading: 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) min.
  • Performance pomp: 4W
  • Turbinevermogen: 550W
  • luchthoeveelheid: 57 l/s.
  • Nominale diameter accessoires: DN 32
  • Stroomaansluiting lader: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Geluidsdrukniveau: 70 dB(A)
  • Spuitdruk: 0,16 – 0,22 MPa
  • Spuithoeveelheid: 0,5 l/min.
  • Tank Fresh/vuil water: 9 / 7 l.
  • Vacuüm: 15 kPa

Voordeel:

Krachtige 36 V Kärcher-batterij Power+-accu:
  • Real-time technologie met LCD-batterijdisplay: Resterende gebruikstijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires:
  • Alle accessoires kunnen eenvoudig op het apparaat worden opgeborgen en zijn daarom altijd bij de hand
Ergonomische handgreep:
  • Geïntegreerde zuigbuishouder in de draaggreep voor veilig en handig transport
  • Compatibel met alle apparaten van het 36 V Kärcher Battery Power+ batterijplatform
Uitgebreide set voor tapijtreiniging:
  • Flexibele zuiglip voor een optimale zuighoek en de beste droogresultaten
Laag gewicht:
  • Moeiteloos, zelfs met één hand te vervoeren over hakken en trappen
Laag werkgeluid:
  • Maakt schoonmaken mogelijk, zelfs in geluidsgevoelige gebieden en 's nachts
2-in-1 comfortsysteem met geïntegreerde sproeiaanzuigslang:
  • Grondig verwijderen van reinigingsmiddel en gelijmd vuil
Verwijderbare, slimme 2-in-1 houder:
  • Quickstart-illustratie Puzzi 9/1 BP voor meer veiligheid van de gebruiker
Praktisch mondstuk voor bekleding:
  • Eenvoudige en grondige reiniging van bekleding en gestoffeerde meubels
Duurzaam, robuust apparaatontwerp:
  • Twee grote knoppen voor eenvoudige bediening met de hand of voet
  • De reinigingsoplossing wordt met druk diep in de vezels gespoten
  • Handige, geïntegreerde opbergruimte voor tabs met reinigingsmiddelen
  • breedte-vloermondstuk van 240 mm met geïntegreerde sproeier/zuigbuis
  • Comfortabel en gemakkelijk vuil water legen
  • Ergonomische tweehands-greep voor gebruiksgemak
  • Snel en eenvoudig vullen van het zoetwaterreservoir
  • Een lange levensduur zorgt voor een hoge kosteneffectiviteit
  • Maakt lange, vermoeiingsvrije werkintervallen mogelijk
  • Veilige opslag, zelfs tijdens transport
Hoofdfunctie:
  • Dankzij krachtige oplaadbare batterijen, onbeperkt bereik van actie
  • Uiterst stil instapmodel apparaat
  • breedte-vloermondstuk van 240 mm met sproeier/zuigbuis
  • Robuuste en ongevoelige membraanpomp
  • Lichtgewicht instapmodel apparaat
  • Handig gebalanceerd apparaat
  • Uiterst robuust, gebruiksvriendelijk!
  • Comfortabel vervoer met één hand
  • Draadloze bewegingsvrijheid
  • Vergroot het comfort van de gebruiker
  • Snel drogen.

Inhoud:

Transportvergrendeling slang; geïntegreerde opslag van accessoires

Levering:

Motorbeschermingsfilter; zoetwaterzeef; opbergruimte voor RM-tabs; accu en lader niet inbegrepen; verwijderbare 2-in-1 container voor fresh/vuil water; spray/zuigslang 2,5 m; reinigingsmiddel RM 760 tabs / 2 tabs; 1 stuk spray/zuigbuis 700 mm staal; spuit/zuigpistool

Downloads en documenten

Geschikte producten