Omschrijving:
Snel en eenvoudig wisselen van gereedschap, comfortabel en veilig gebruik: Onze krachtige accu MT 36 BP, multi-tool, maakt zijn belofte waar. Hij is ontworpen voor een breed scala aan taken met verschillende verwisselbare hulpstukken en is voorzien van hoogwaardige componenten zoals de krachtige, borstelloze motor en een massief stalen as. Het maakt het werk eenvoudiger voor de gebruiker, beschermt het milieu en verlaagt de bedrijfs- en onderhoudskosten aanzienlijk in vergelijking met een apparaat met benzinemotor.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 951 x 197 x 188 mm
- Batterijplatform: Platform met 36V-accu
- Toerental: 7800 / 6800 tpm
- gewicht inclusief verpakking: 3,6 kg
- gewicht zonder accessoires: 2,6 kg
- Spanning: 36 V
Voordeel:
Krachtige motor met hoge koppel:- Krachtig als een benzinemotor met de voordelen van een apparaat met batterijvoeding
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36-volt platform:- Vervang de batterij snel en indien nodig door andere apparaten
Tot 90 procent lagere bedrijfs- en onderhoudskosten in vergelijking met benzine-apparatuur:- Bijzonder zuinig, omdat er geen bedrijfskosten zijn voor benzine
Comfortabele snelkoppeling:- Eenvoudige, snelle en gereedschapsvrije vervanging
Geen uitstoot van verontreinigende stoffen en CO?:- Beschermt het milieu en de gezondheid van de gebruiker
Hoofdfunctie:- Snelkoppeling voor eenvoudig wisselen van gereedschap
Comfortabele snelkoppeling:- Ruimtebesparend voor transport en opslag
Variabel toerental:- Hiermee kunt u de instellingen aanpassen aan de toepassing
Borstelloze motor:- Minimaal onderhoud en lange levensduur
Beduidend minder trillingen in vergelijking met benzine-apparatuur:- Langdurig werken zonder vermoeidheid
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36-volt platform:- Verbetert de productiviteit en de veiligheid op het werk
Borstelloze motor:- Lage warmteproductie en hoog rendement
ergonomische ronde greep:- Individueel instelbaar voor elke gebruiker
Beduidend minder trillingen in vergelijking met benzine-apparatuur:- Handhaaft de gezondheid van de gebruiker
Hoofdfunctie:- Variabele toerental voor elke toepassing
ergonomische ronde greep:- Maakt comfortabel werken mogelijk
Variabel toerental:Massieve, soepel lopende stalen as:Hoofdfunctie:Massieve, soepel lopende stalen as:
Toepassing:
- Krachtige aandrijfeenheid voor MT HT 550/36 en MT CS 250/36
- Voor gebruik met MT CS 250/36 voor het veilig opsporen en onttrekken van bomen
- Voor gebruik met de MT HT 550/36 voor het trimmen van hoge struiken, struiken en heggen
Levering:
Rubberen ronde greep; snelkoppeling; schouderriem