Kettingzaag CS 400/36 BP

Artikelnummer: 1.042-504.0
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
Artikelnummer 1.042-504.0
EAN/GTIN 4054278634357
Nummer fabrikant 1.042-504.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krachtig in het dagelijkse harde werk van het onderhoud van gebouwen, tuinieren en schoonmaken na stormschade, kleine bosbouwactiviteiten of verfraaiingsmaatregelen in parken en binnenstedelijke gebieden: De robuuste accu-kettingzaag CS 400/36 BP uit Kärcher. Perfect gebalanceerd, ergonomisch en trillingsvrij in de hand, werkt volledig zonder uitlaatgassen en ook stiller dan benzine aangedreven machines en maakt indruk in vergelijking met aanzienlijk lagere bedrijfs- en onderhoudskosten.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 904 x 217 x 261 mm
  • Batterijplatform: Platform met 36V-accu
  • Schijf: Borstelloze motor
  • Aantal aandrijfkoppelingen: 56
  • geleiderail: 400 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 6,1 kg
  • gewicht zonder accessoires: 5 kg
  • Kettingsnelheid: 23 m/s
  • Kettingsteek: 3/8?
  • looptijd per acculading: Max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah) min.
  • Vermogen per acculading: Max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah) sneden
  • capaciteit-olietank: 160 ml
  • Spanning: 36 V
  • Sterkte aandrijfverbinding: 1,3 mm / 0,050 inch
  • Trillingswaarde voorhandgreep (ΔK=1,5 m/s²): 3 m/s²
  • Trillingswaarden achterste handgreep (ΔK=1,5 m/s²): 3.4 m/s²

Voordeel:

Snel en krachtig:
  • De hoge kettingsnelheid van 23 m/s zorgt voor snelle en nauwkeurige sneden
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36-volt platform:
  • Vervang de batterij snel en indien nodig door andere apparaten
Tot 90 procent lagere bedrijfs- en onderhoudskosten in vergelijking met benzine-apparatuur:
  • Bijzonder zuinig, omdat bedrijfskosten zoals benzine worden geëlimineerd
Automatische kettingsmering:
  • Optimale kettingsmering voor een lange levensduur
Geïntegreerde olietank met kijkglas:
  • Gemakkelijk zicht en afleesbaarheid van het niveau
Snel en krachtig:
  • Krachtig als benzine, zelfs met harder hout
Geen uitstoot van verontreinigende stoffen en CO?:
  • Beschermt het milieu en de gezondheid van de gebruiker
Borstelloze motor:
  • Minimaal onderhoud en lange levensduur
Hoofdfunctie:
  • metaal stop klauw voor nauwkeurig werk
Beduidend minder trillingen in vergelijking met benzine-apparatuur:
  • Langdurig werken zonder vermoeidheid
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36-volt platform:
  • Verbetert de productiviteit en de veiligheid op het werk
Geïntegreerde olietank met kijkglas:
  • Deksel van de olietank stevig bevestigd
Borstelloze motor:
  • Lage warmteproductie en hoog rendement
Ingebouwde combinatiesleutel:
  • Hiermee kan de ketting snel opnieuw worden gespannen
Mechanische kettingrem:
  • Onmiddellijke stop van de ketting in geval van terugslag
Ingebouwde combinatiesleutel:
  • Eenvoudige vervanging van ketting en rail
Beduidend minder trillingen in vergelijking met benzine-apparatuur:
  • Handhaaft de gezondheid van de gebruiker
Automatische kettingsmering:
  • Minder onderhoud
Hoofdfunctie:
  • Mechanische kettingrem
  • Borstelloze motor

Toepassing:

  • Ideaal voor landonderhoud, tuinbouw en kleine brandhoutwerkzaamheden
  • Kan worden gebruikt in afgesloten ruimten
  • Voor schoonmaakwerkzaamheden na stormen en het kappen van kleine en middelgrote bomen
  • Voor onderhoudswerkzaamheden aan bomen en heggen in park en binnenstad
  • Voor houtwerk, zoals snijden of op lengte snijden van balken

Levering:

accu en lader niet inbegrepen; automatische kettingsmering; geleiderail; kettingrem; kettingbeschermer; oliepeilindicator; zaagketting

Downloads en documenten

Geschikte producten