Omschrijving:
Moeilijk bereikbare plaatsen, zoals onder de bankjes, rond verkeersborden, beschermrails of zelfs op stoepranden, zijn de specialiteit van onze draadloze gazontrimmer LT 380/36 BP. Het lichtgewicht aggregaat maakt echter ook indruk op hellingen en grotere oppervlakken als alternatief voor bosmaaiers op benzine en kan, in tegenstelling tot deze, ook zonder problemen worden gebruikt in geluidsgevoelige gebieden. De LT 380/36 BP heeft een grote zaagbreedte en duurzaamheid, is emissievrij en trillingsarm, en scoort ook met zijn ergonomisch instelbare handgreep en optimale gewichtsverdeling. Lange werkopdrachten zonder vermoeidheid zijn dus moeiteloos mogelijk.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 1780 x 360 x 250 mm
- Batterijplatform: Platform met 36V-accu
- Toerental: Niveau 1: 4600 / niveau 2: 5600 omw./min
- Draaddiameter: 1,6 mm
- Draadgeometrie: Rond, met uitsparingen
- Thread aanvullen: Automatisch typen
- Cruisecontrol: Ja
- gewicht inclusief verpakking: 5,6 kg
- gewicht zonder accessoires: 3,5 kg
- looptijd per acculading: Max. 35 (6,0 Ah) / max. 45 (7,5 Ah) min.
- Snijgereedschap: Draadkop
- Diameter snijcirkel: 38 cm
- Spanning: 36 V
Voordeel:
Robuust trimmerhoofd:- Duw de draad van de trimmer terug op de grond door op het hoofd te drukken
Comfortabele schouderriem:- Zorgt voor een comfortabele, comfortabele werkhouding voor vermoeiingsvrij werken
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36-volt platform:- Vervang de batterij snel en indien nodig door andere apparaten
Tot 90 procent lagere bedrijfs- en onderhoudskosten in vergelijking met benzine-apparatuur:- Bijzonder zuinig, omdat er geen bedrijfskosten zijn voor benzine
Geen uitstoot van verontreinigende stoffen en CO?:- Beschermt het milieu en de gezondheid van de gebruiker
Variabel toerental:- Hiermee kunt u de instellingen aanpassen aan de toepassing
Borstelloze motor:- Minimaal onderhoud en lange levensduur
Beduidend minder trillingen in vergelijking met benzine-apparatuur:- Langdurig werken zonder vermoeidheid
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36-volt platform:- Verbetert de productiviteit en de veiligheid op het werk
Borstelloze motor:- Lage warmteproductie en hoog rendement
ergonomische ronde greep:- Individueel instelbaar voor elke gebruiker
Robuust trimmerhoofd:- Comfortabele, gemakkelijke plaatsing van schroefdraad
Beduidend minder trillingen in vergelijking met benzine-apparatuur:- Handhaaft de gezondheid van de gebruiker
ergonomische ronde greep:- Maakt comfortabel werken mogelijk
Comfortabele schouderriem:- Gebalanceerde constructie
Direct klaar voor gebruik dankzij lithium-iontechnologie:- Zelfvoorzienend, veilig en draadloos
Variabel toerental:Direct klaar voor gebruik dankzij lithium-iontechnologie:- Start met één druk op de knop.
Toepassing:
- Voor het maaien van gras op moeilijk bereikbare plaatsen
- Voor gebruik op steil terrein
- Voor het maaien van gras rond verkeersborden, bomen of onder werkbanken
- Ook geschikt voor hoog en hard gras
Levering:
Schroefdraadspoel; binnenzeskant; schouderriem; extra handgreep