{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Helmeigenschap | Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten | |
| Kleur | wit | |
| Maat | 53 cm - 62 cm | |
| Materiaal helmschaal | ABS | |
| Gewicht | 310 g | |
| Norm | DIN EN 397 | |
| Verstelbare wijdte | instelbare hoofdband | |
| binnen- en buitenzijde beslaat niet | ja | |
| 180° omdraaien mogelijk | ja | |
| Koudebestendigheid | tot -30 °C | |
| Bestand tegen smeltmetaalspatten (MM) | ja | |
| UV-sensor voor vervangingsaanwijzing | ja | |
| Producttype | Veiligheidshelm |
| Artikelnummer | 097815 WHITE | |
| EAN/GTIN | 7318640053694 | |
| Nummer fabrikant | 7100001960 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |