Handschoenen, paar Cut F / A9, Handschoenmaat: 10

Artikelnummer: 094618 10
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 27,30 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 22,75 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.049 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Doorsteekbescherming niveau 3
  • Breitechnologie: 13G
  • Snijbeschermingsklasse: F

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Doorsteekbescherming niveau 3
Breitechnologie 13G
EN 388 4443F
Dragermateriaal HDPE
Coating Nitrilschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Heavy Duty
Kleur zwart / blauw
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse F
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094618 10
EAN/GTIN 4062406273255
Nummer fabrikant 094618 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De HOLEX snijbestendige handschoen biedt dankzij de versterkte handpalm een extra doorsteekbescherming (Needle Puncture Resistant Level 3). Door het hoogste snijvastheidsniveau F (conform ANSI A9) kan deze handschoen worden gebruikt voor zware werkzaamheden met een extreem snijgevaar. Het HDPE dragermateriaal en de nitril-microschuim-coating zorgen voor een aangenaam en flexibel draaggevoel.

Norm:

EN 388

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt handen tegen mechanische risico’s, schaafwonden, blaren en snijgevaar.
  • Optimale beschermende werking alleen bij volledige afdekking van het te beschermen gebied. Bij veiligheidshandschoenen met sluiting, controleren of deze goed vastzit. Veiligheidshandschoenen mogen niet schuiven. De juiste handschoenmaat kiezen.

Onjuist gebruik
  • Bieden geen bescherming tegen chemische, microbiologische, thermische en elektrische gevaren.
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • Na contact met een scherp voorwerp, handschoenen niet meer gebruiken.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.